Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 220 → 260 V / 10 W, E14 Sockel Ø 16mm x T16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3607424
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607424
EAN/GTIN:
     5056111990094
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 220 → 260 V
Lampensockel = E14
Stromstärke = 38 mA
Durchmesser = 16mm
Lampengröße = T16
Länge = 54 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 30 lm
Lebensdauer = 3000h

T16 (16 mm), Röhrenförmig SES (E14)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 → 260 V
Lampensockel:
E14
Stromstärke:
38 mA
Durchmesser:
16mm
Lampengröße:
T16
Länge:
54 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
30 lm
Lebensdauer:
3000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, rs pro meldeleuchte, kontrolllampe, leuchtmittel e14 röhrenform, 3607424, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, ETC380D, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,90*
€ 20,111
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
140035
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.