Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 220 → 260 V / 7 W, E14 Sockel Ø 16mm x T16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 220 → 260 V / 7 W, E14 Sockel Ø 16mm x T16
Artikel-Nr.:
     108EL-3607418
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607418
EAN/GTIN:
     5056111990087
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Leistung = 7 W
Lampensockel = E14
Stromstärke = 27 mA
Durchmesser = 16mm
Lampengröße = T16
Länge = 54 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 30 lm
Lebensdauer = 3000h

T16 (16 mm), Röhrenförmig SES (E14)
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Lampensockel:
E14
Stromstärke:
27 mA
Durchmesser:
16mm
Lampengröße:
T16
Länge:
54 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
30 lm
Lebensdauer:
3000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, rs pro meldeleuchte, kontrolllampe, leuchtmittel e14 7w, 3607418, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, ETC370D, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
140035
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.