Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 24 → 30 V / 10 W, E14 Sockel Ø 16mm x T16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 24 → 30 V / 10 W, E14 Sockel Ø 16mm x T16
Artikel-Nr.:
     108EL-3607389
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607389
EAN/GTIN:
     5056111990063
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 24 → 30 V
Lampensockel = E14
Stromstärke = 330 mA
Durchmesser = 16mm
Lampengröße = T16
Länge = 54 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 45 lm
Lebensdauer = 3000h

T16 (16 mm), Röhrenförmig SES (E14)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 30 V
Lampensockel:
E14
Stromstärke:
330 mA
Durchmesser:
16mm
Lampengröße:
T16
Länge:
54 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
45 lm
Lebensdauer:
3000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, kontrolllampe 30 volt, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 3607389, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, ETC120, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
140035
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.