Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Serie CMC Series 1 22 Rundsteckverbinder Stecker 14-polig Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3602148
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     208486-1
EAN/GTIN:
     5059040610101
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Serie = CMC Series 1
Gehäusegröße = 22
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kabelstecker Serie 1. A Metall Version von TE Connectivity Serie 1 runder Kunststoffsteckverbinder (CPC), dieses Kabel montiert Stecker behält die Vorteile der Gegenstück aus Plastik gleichzeitig für eine robustere und haltbar. Sie ist lieferbar in 5,7,24 und 37-poliger Kontaktanordnungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Serie:
CMC Series 1
Gehäusegröße:
22
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 3602148, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, 2084861, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 51,87*
€ 75,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,65*
€ 85,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,366*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,62*
Zubehör
TE Connectivity
208945-7
ab € 21,84*
Zubehör
TE Connectivity
208487-1
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.