Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Rohrschneider Aluminium, Ratsche für Kunststoff, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
CK Rohrschneider Aluminium, Ratsche für Kunststoff, 32 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3581366
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     430003
EAN/GTIN:
     5051074300034
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schneidkapazität = 32 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Aluminium
Schneider-Typ = Ratsche

Verbund- und Kunststoffrohr-Schneider. Für PVC-Rohre und ähnliches Material Zange aus Aluminium mit gehärter Klinge aus rostfreiem Stahl Knarrenfunktion erleichtert das Schneiden Max. Schneidleistung bis 32mm Ø Aufschiebbarer Adapter für gerade Schnitte in Vierkantprofilen
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
32 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Aluminium
Schneider-Typ:
Ratsche
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Rohrabschneider, Rohrschneider, kabelschere l.220mm, rohrabschneider, ck tools kabelschneider, 3581366, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, CK, 430003, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,34*
€ 43,19*
€ 6,90*
ab € 33,43*
€ 43,21*
€ 5,90*
ab € 29,31*
€ 43,53*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 44,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,62*
€ 64,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.