Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikrofon Tragbares Mikrofon 70 Hz → 16 kHz Verdrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikrofon Tragbares Mikrofon 70 Hz → 16 kHz Verdrahtet
RS PRO Mikrofon Tragbares Mikrofon 70 Hz → 16 kHz Verdrahtet
Artikel-Nr.:
     108EL-3522698
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3522698
EAN/GTIN:
     5056070931770
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Mikrofontyp = Tragbares Mikrofon
Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet
Frequenzverhalten = 70 Hz → 16 kHz
Anschluss = Mono Stecker 6,3 mm
Länge = 208mm

Mikrofone, farbig. Universalmikrofone für allgemeine Anwendungen Geeignet für Gesang, Sprache oder Erzählung Geringe Empfindlichkeit für optimierte Handhabung und Kontrolle Integrierte Gummistoßdämpfung Mit Ein- und Ausschalter Lieferung mit 3m Anschlusskabel und 6,3mm Standardphonostecker
Weitere Informationen:
Mikrofontyp:
Tragbares Mikrofon
Kabelgestützt/Drahtlos:
Verdrahtet
Frequenzverhalten:
70 Hz → 16 kHz
Anschluss:
Mono Stecker 6,3 mm
Länge:
208mm
Weitere Suchbegriffe: 3522698, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Mikrofone, RS PRO, AVL509BK, Computing & Peripherals, Audio & Video, Microphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.