Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne HF-Relais 400Ω 150 mΩ Leiterplattenmontage, 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-351465
Hersteller:
     Teledyne Technologies
Herst.-Nr.:
     172-12
EAN/GTIN:
     5059045519560
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais teledyne
hf-relais 12v
Spulenwiderstand = 400Ω
Kontaktwiderstand = 150 mΩ
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktspannung = 28V dc
Spulenleistung = 360mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Lebensdauer = 5000000Cycles
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
400Ω
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktspannung:
28V dc
Spulenleistung:
360mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Lebensdauer:
5000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: hf-relais, 351465, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Teledyne, 17212, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,20*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.