| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3514300 Herst.-Nr.: 524-521-22 EAN/GTIN: 5059045895596 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP67 Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Länge = 36.9mm
Dichtring, Befestigungsmutter, Federring. LED-Signalleuchte, 8,1 mm Montagebohrung, 12/24 Vdc, Serie 524. 12,7 mm flaches robustes Edelstahlgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen 7 mm farbige diffuse Polykarbonat-Streuscheibe Schutzart bis IP67 Bei Sonnenlicht ablesbar Vollgekapselt Schlag- und schwingungsfest 0,11 Zoll (2,8 x 0,5 mm) Anschlüsse Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Gelb | Montagebohrung Durchmesser: | 8.1mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP67 | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 36.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 3514300, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 52452122, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |