Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 6.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3514164
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     696-324-21
EAN/GTIN:
     5059045911050
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6.1mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Länge = 24mm

Dichtungsring, Befestigungsmutter und Federscheibe im Lieferumfang enthalten. LED-Anzeigen, 6,1 mm Befestigung, Serie 696. Vandalensicher Flach 7 mm farbige Polycarbonat-Streuscheibe Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP67 12 mm-Einbaurahmen, robust, schwarzes eloxiertes Aluminiumgehäuse Bei Sonnenlicht ablesbar Vollgekapselt Schlag- und schwingungsfest Crimpanschluss separat lieferbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6.1mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Länge:
24mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3514164, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 69632421, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,12*
€ 27,94*
€ 5,90*
ab € 19,30*
€ 31,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.