| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-350850 Herst.-Nr.: 551015-601 EAN/GTIN: 5059045881926 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rechteckig IP Schutzart = IP 67 Herst.-Teile-Nr. = 551015-601
Weitere Angaben zu den Kontaktblöcke siehe RS Best.-Nr. ; 350-894 350-894 , zu Linsen siehe RS Best.-Nr. ; 350-917 350-917. Für geeignete T-1 3/4-Zwergnut-Signalleuchten siehe RS ; 655-9205 655-9205 usw. IP67-Schaltermechanismen und -Anzeigen. Einbauschalter in Modulformat Separate Linsen, Kontaktelemente und Signalleuchten erforderlich Jede Einheit kann mit zwei Kontaktelementen ausgestattet werden, für bis zu 4 N/O und 4 N/C Kontakte Kontaktlast: 4 A @ 24 V dc, 5 A bei 250 V ac Standardmäßige Montage, Durchmesser 16 mm Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rechteckig | IP Schutzart: | IP 67 | Herst.-Teile-Nr.: | 551015-601 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 350850, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Saia-Burgess, 551015601, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |