| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-350226 Herst.-Nr.: C1720HOAAG EAN/GTIN: 5059045723264 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 20 A @ 250 V ac Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Flachstecker IP Schutzart = IP 40 Tafelausschnitt Durchmesser = 12.7mm Betätigerlänge = 16.4mm Betätigermaterial = PC Kontaktwiderstand = 100mΩ Betriebstemperatur max. = +85°C
ENEC, UL-anerkannte Komponente, CSA-Zulassung. Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung. Kippschalter, 16 A, isoliert. Isolierte Kippschalter, eingebettet in Nylon 6.6, mit BEAB-Zulassung nach EN61058-1 Anschluss erfolgt über 250 Steckbuchsen, 1/4 Zoll, oder durch Lötung Geeignet für den Einsatz an Stellen, an denen Schalter aus Metall nicht verwendet werden können Für doppelt isolierte Geräte nach Klasse II IP40 Betätigungselement aus Polycarbonat und Gehäuse aus Nylon 6.6 Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 20 A @ 250 V ac | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Flachstecker | IP Schutzart: | IP 40 | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.7mm | Betätigerlänge: | 16.4mm | Betätigermaterial: | PC | Kontaktwiderstand: | 100mΩ | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein aus ein 1 pol, hebelschalter, hebelschalter on off on, 350226, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1720HOAAG, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |