Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Regalsatz, Typ Ablage, 3 Regal/e, Stahl


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Regalsatz, Typ Ablage, 3 Regal/e, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-3499807
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3499807
EAN/GTIN:
     5056111989432
Suchbegriffe:
Wandpaneel Sichtlagerkasten
wandpaneel sichtlagerkasten
Typ = Ablage
Anzahl der Regale = 3
Material = Stahl
Breite = 915mm

RS Pro Boden-Staufach
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Anzahl der Regale:
3
Material:
Stahl
Breite:
915mm
Weitere Suchbegriffe: 3499807, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, C19RS21GU, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,40*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 347,95*
€ 414,06
pro Kit
ab 2 Kits
€ 345,87*
€ 411,59
pro Kit
ab 5 Kits
€ 336,98*
€ 401,01
pro Kit
ab 10 Kits
€ 321,56*
€ 382,66
pro Kit
ab 500 Kits
€ 282,40*
€ 336,06
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3499762
ab € 630,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.