Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Regalsatz, Typ Ablage, 3 Regal/e, Nein, Stahl


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Regalsatz, Typ Ablage, 3 Regal/e, Nein, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-3499778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3499778
EAN/GTIN:
     5056111989401
Suchbegriffe:
Wandpaneel Sichtlagerkasten
wandpaneel sichtlagerkasten
Typ = Ablage
Anzahl der Regale = 3
Mit Rädern = Nein
Material = Stahl
Abmessungen = 457 mm x 915mm
Tiefe = 457mm
Breite = 915mm

RS Pro Boden-Staufach
Weitere Informationen:
Typ:
Ablage
Anzahl der Regale:
3
Mit Rädern:
Nein
Material:
Stahl
Abmessungen:
457 mm x 915mm
Tiefe:
457mm
Breite:
915mm
Weitere Suchbegriffe: 3499778, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, C19RS13GU, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,35*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 178,59*
€ 212,52
pro Kit
ab 2 Kits
€ 177,63*
€ 211,38
pro Kit
ab 5 Kits
€ 171,64*
€ 204,25
pro Kit
ab 10 Kits
€ 163,93*
€ 195,08
pro Kit
ab 500 Kits
€ 142,35*
€ 169,40
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3499762
ab € 630,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.