Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik Abzieher, 75 → 105 mm, 8-teilig, 10.0t, Typ Lagerabzieher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulik Abzieher, 75 → 105 mm, 8-teilig, 10.0t, Typ Lagerabzieher
RS PRO Hydraulik Abzieher, 75 → 105 mm, 8-teilig, 10.0t, Typ Lagerabzieher
RS PRO Hydraulik Abzieher, 75 → 105 mm, 8-teilig, 10.0t, Typ Lagerabzieher
Artikel-Nr.:
     108EL-3497249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3497249
EAN/GTIN:
     5056070931718
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
lager montagewerkzeug
Abzieherart = Lagerabzieher
Betätigung = Hydraulik
Stückzahl = 8

Zur Sicherheit bei der Lagerdemontage sollte die Abzieher-Schutzdecke SKF TMMX 350 gekauft werden. Best.-Nr.: ; 732-4785 732-4785. Hydraulischer Lagerabzieher von RS Pro. Dieser ergonomisch geformte Hydraulikabzieher unserer eigenen Marke RS Pro beseitigt zeitraubendes und unsicheres Hämmern, Erwärmen oder Stehen während der Arbeit. Schäden an Teilen werden durch den Einsatz von kontrollierter Hydraulikleistung minimiert und können leicht von einer Person bedient werden. Was ist bei der Auswahl eines Abziehers für Ihre Arbeit zu beachten?. Bei der Auswahl des richtigen Abziehers für die Aufgabe sollten Sie nach Möglichkeit einen Abzieher mit 3 Beinen verwenden - dies sorgt für eine bessere Lastverteilung und ist viel sicherer im Einsatz Verteilung des Lagerabziehers? Sie wird durch die Breite des zu ziehenden Teils bestimmt. Reichweite des Lagerabziehers? Sie muss mindestens gleich oder größer als die Tiefe des zu entfernenden Teils sein. Kraft des Lagerabziehers? Wenn Sie verrostete Teile entfernen oder wenn eine große Fläche von Oberflächenkontakt besteht, ist eine größere Kraft erforderlich. Ziehen Sie in Erwägung, einen Abzieher zu wählen, der den Schraubendurchmesser mindestens halb so groß wie die Welle auf dem zu entfernenden Gegenstand hat. Sie sind sich immer noch nicht sicher, welchen Abzieher Sie wählen sollten? Verwenden Sie einfach den nächstgrößten Lagerabzieher, da ein Lagerabzieher mit zu geringer Größe die Arbeit verlangsamt und niemand Zeit dafür hat. Eigenschaften und Vorteile. Qualitätsgeschmiedeter Stahl bietet überragende Zuverlässigkeit und Service Präzise hydraulische Steuerung ermöglicht schnelles, effizientes und sicheres Ziehen Kommt in einem handlichen Koffer, bestehend aus Hydraulikzylinder und Nasenstück, Hauptstange (200 mm), Druckmutter, Verlängerungsstange (230 mm), Träger- und Lagertrenner (4 Fuß) 10-Tonnen-Hydraulikeinheit Tragbar. Wo können Sie diesen RS Pro Hydraulikabzieher verwenden?. Motorreparaturwerkstätten Serviceunternehmen Bergbau Papiermühlen Chemiewerke Versand Offshore Wartungswerkstätten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Abzieherart:
Lagerabzieher
Betätigung:
Hydraulik
Stückzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 3497249, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Abzieher, RS PRO, DA4098, Hand Tools, Specialist Tools, Bearing Pullers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMHP 10E
ab € 667,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.