Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramik-Heizelement 350 W / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramik-Heizelement 350 W / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3488958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3488958
EAN/GTIN:
     5056111989258
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Leistung = 350 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 245mm
Breite = 60mm
Dicke = 31mm
Heizelement-Bauart = Gebogenes keramisches Element

Diese Elemente dürfen nur eingesetzt werden, wo ausreichende thermische, elektrische und mechanische Schutzvorrichtungen vorhanden sind, die den Zugang zu gefährlichen Punkten ohne Benutzung von Werkzeugen verhindern. Keramik-Heizelemente. Keramische Infrarot-Heizelemente Ni-Cr-Widerstandsdrähte Mit oder ohne Thermoelement erhältlich (Typ K) Arbeiten mit Temperaturen von +300°C bis +750°C (572°F bis 1382°F) Glasierte Keramikoberfläche schützt vor Oxidation und Korrosion Hohe Strahlungseffizienz Länge der Anschlußleitung beträgt 100mm Empfohlener Bestrahlungsabstand: 100mm bis 200mm für industrielle Anwendungen Stromversorgung von 230V AC Anwendungen u.a. langwellige Strahlungs-Härtung, Heizung und Trocknung
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
245mm
Breite:
60mm
Dicke:
31mm
Heizelement-Bauart:
Gebogenes keramisches Element
Weitere Suchbegriffe: Keramik-Heizelement, rs pro infrarotheizung, keramik heizelement, infrarotheizung 350 w, 3488958, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, UFC3503488958, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2462517
ab € 52,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.