Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF64EXS Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V, Direkt belastbar, 0°C → +75°C, mit 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 RSF64EXS Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Vertikal 120V, Direkt belastbar, 0°C → +75°C, mit 1.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-3488037
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF64BEXS
EAN/GTIN:
     5060641288262
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikal
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Kabellänge = 1.5m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Serie = RSF64EXS

Cynergy3 SchwimmerschalterDer Cynergy3 Schwimmerschalter ist ein vertikaler Montagetyp und hat einen direkten Lastausgang. Dieser Schwimmerschalter hat einen Polyphenylensulfid-Körper. Der Schalter hat eine Schalttiefe von 123 mm bis 423 mm, und die Schaltwirkung ist Öffner (bei Sturz). Dies ist ein Schwimmerschalter, der dauerhaft mit einem 300-mm-PVC-Rohr verbunden ist. Diese Version verfügt über Kontakte, die geschlossen sind, wenn der Tank leer ist. Warnung: Der Kabeleinführungspunkt darf unter keinen Umständen getaucht werden Die horizontalen Schalter sollten durch die Wand eines Tanks montiert werden, so dass sich das Kabel an der Außenseite befindet Das vertikale Befestigungsgewinde und die Kabeleinführung müssen über dem höchsten Flüssigkeitsstand liegenEigenschaften und VorteileDie maximale Schaltleistung beträgt 25 VA Kabellänge: 1,5 m Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 75 °C. Rohrmaterial ist PVC-Klasse 7 Kabellänge: 150 cm PVC 2-adrig 7/0,2 Bis zu 3 Erweiterungseinheiten (306 mm lang) hinzugefügt, um Einstecktiefen von bis zu 1350 mm zu bieten Die Mindestflüssigkeit SG beträgt 0,65ZertifizierungenISO9001
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikal
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Kabellänge:
1.5m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Serie:
RSF64EXS
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 1,5 m, schwimmerschalter, 3488037, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF64BEXS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,25*
€ 79,23*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 56,98*
€ 80,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata / Cynergy3
RSF64EXT
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.