Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 Glasfaserverstärktes Nylon Schwimmerschalter, Direkt belastbar, 0°C → +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 Glasfaserverstärktes Nylon Schwimmerschalter, Direkt belastbar, 0°C → +55°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3487955
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FCNMAS
EAN/GTIN:
     5059040030022
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Schaltausgang = Direkt belastbar
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes Nylon
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Strom max. = 20 A

Kammerschwimmschalter. Schwimmer für geschlossene Kammern Anschluss direkt oder über 3mm bis 4mm Rohrleitung Schließende oder öffnende Kontakte Ausführungen für nicht unter Druck stehende Systeme Ausführung für nicht unter Druck stehende Systeme mit automatischer Belüftung Kann zur Niveauregelung und zum Trockenlaufschutz verwendet werden Hohe Schaltleistung Geeignet für den Gebrauch von Flüssigkeiten mit einem spez. Gewicht ≥ Wasser
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Schaltausgang:
Direkt belastbar
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes Nylon
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Strom max.:
20 A
Weitere Suchbegriffe: 3487955, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, FCNMAS, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.