Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran 40T48 Temperaturanzeige, 2 x Relais Ausgang/ Thermoelement, Typ K Eingang, 11 → 27 V ac/dc, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3481761
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     40T-48-4-00-RR-0-0-0-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Thermoelement
Thermoelemente
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 11 → 27 V ac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 2
IP Schutzart = IP65
Eingangstyp = Thermoelement, Typ K
Tafeltiefe = 99mm

Anzeigen mit konfigurierbarem Grenzwert und Universaleingang der Serie 40T. Universale Prozessanzeigen, völlig konfigurierbar mit linearem Eingangssignalbereich, Widerstandsthermometer, Thermoelement oder Thermistor. 2 konfigurierbare Alarmausgänge und normalerweise Schließer (N/O). Anzeige der gemessenen Größe durch ein Klebeetikett auf der Stirnseite (für die üblichsten physischen Einheiten). Anzeige von Messbereichsüberschreitungen bzw. -unterschreitungen für lineare Eingänge. Feststellen der Abschaltung oder des Kurzschlusses eines Temperaturfühlers. Version 48 x 96 mit 4 / 20 mA Zurückladungsausgang oder mit 4 / 20 mA Sensorstromversorgung und Zurückladung. Das Modell mit 4 / 20 mA Sensorstromversorgung und Zurückladung besitzt ein dritt ;sup>es ;/sup> Ausgangsrelais.
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
11 → 27 V ac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
2
IP Schutzart:
IP65
Eingangstyp:
Thermoelement, Typ K
Tafeltiefe:
99mm
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, temperatur digitalanzeige, 3481761, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Gefran, 40T48400RR0000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,38*
€ 378,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.