Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer PA420 LED Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 93mm B 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3481705
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     PA420.064AX01
EAN/GTIN:
     5059040003248
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Multifunktionsanzeige
multifunktionsanzeige
Messfunktion = Strom, Spannung
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 93mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +60°C
Serie = PA420

Multifunktions-Prozessanzeigen der Serie PA 420. Multifunktions-Prozessanzeigen mit Eingangssignalbereich ±10 V dc, ±20 mA, Potenziometer. 5-, 10- und 24-V-Sensorerregung. Einfache Programmierung mit 5 Tasten auf der Frontplatte. Rote 14-mm-LED-Anzeige. Drei Versionen: Standard, zwei Schwellenwerte oder zwei Schwellenwerte + Analogausgang. 27 vorprogrammierte Funktionen, die über 4 Logikeingänge zugänglich sind (Funktionen: Tara, min., max., Halten, Reset usw.). Rahmen-Linearisierung (11).
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Spannung
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
93mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+60°C
Serie:
PA420
Weitere Suchbegriffe: 3481705, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Baumer, PA420064AX01, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,43*
€ 810,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,92*
€ 787,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,94*
€ 743,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,17*
€ 707,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,78*
€ 697,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.