| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3478579 Herst.-Nr.: 3478579 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Scharniertyp = Klavierband Schließender Typ = Freischwingend Breite = 70mm Dicke = 2mm
Die am häufigsten verwendeten Klavierscharnier-Größen sind: 1020 x 40 x 1,5 mm - ; 347-8614 347-8614 1020 x 60 x 2 mm - ; 347-8636 347-8636 1020 x 40 x 1,2 mm - ; 473-2155 473-2155 1020 x 30 x 1 mm - ; 347-8591 347-8591 1020 x 20 x 0,8 mm - ; 328-9644 328-9644 1000 x 80 x 3 mm - ; 347-8585 347-8585 1000 x 50 x 1,5 mm - ; 328-9802 328-9802 1000 x 50 x 1,2 mm - ; 473-2161 473-2161 1020 x 20 x 0,8 mm - ; 347-8074 347-8074. Durchgehendes Klavierscharnier, gerollter Knuckle. Diese vielseitigen durchgehenden Scharniere, auch Klavierscharnier genannt, werden über die gesamte Länge einer Tür befestigt werden, woraus sich eine nahtlose und langlebige Öffnung ergibt. Diese durchgehenden Scharniere sind in einer Reihe von Größen und Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Stahl erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. 270°-Öffnungswinkel. Leichte Ausrichtung und Befestigung. Stärker als Scharniere. Unterstützt die Tür in voller Länge. Typische Anwendung:. Universalanwendungen im Heim. Yachten. Boote. Wohnmobile Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Scharniertyp: | Klavierband | Schließender Typ: | Freischwingend | Breite: | 70mm | Dicke: | 2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klavierband, pinet klavierband, 3478579, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 4224087, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |