Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK 4 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, CrVMo-Stahl, 247 mm / Klinge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK 4 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, CrVMo-Stahl, 247 mm / Klinge 150 mm
CK 4 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, CrVMo-Stahl, 247 mm / Klinge 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3439221
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4880X 415
EAN/GTIN:
     5013969979275
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 4 mm
Klingenlänge = 150 mm
Gesamtlänge = 247 mm
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom

Präzisions-Flach- und PHILLIPS®-Schraubendreher. Ergonomischer Griff und Drehkappe für präzise Kontrolle des Anzugsmoments. Klingen aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahllegierung, verchromt, mit abblätterfreien schwarzen Spitzen.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
4 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
247 mm
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 0,5x150, schlitz-schraubendreher, 3439221, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, CK, T4880X415, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 7,55*
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 7,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,98*
€ 8,90*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,29*
€ 9,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.