Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DCPT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Grün, Ø 19mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3427256
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DCPT-19/9-45-1.5M
EAN/GTIN:
     5059040595361
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch gr...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
Schlauchdurchmesser = 19mm
Farbe = Grün
Schrumpfdurchmesser = 9mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.5m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = DCPT

VG 95343 Teil 5 Typ A. UL-Zulassung E35586, CSA - LR31929. DCPT-Wärmeschrumpfschlauch 2:1. Zur Identifizierung von "Masse" an Drähten und in Kabeln und zur Umhüllung und Isolierung von leicht beanspruchten Kabelbäumen Exzellente mechanische, chemische und elektrische Eigenschaften in Übereinstimmung mit Industriestandards für hochzuverlässige Universalschrumpfschläuche Länge 1,5 m Temperaturbereich: -55 °C bis +135 °C
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
19mm
Farbe:
Grün
Schrumpfdurchmesser:
9mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.5m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
DCPT
Weitere Suchbegriffe: 3427256, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, DCPT1994515M, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,79*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.