Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3423282
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.3003.2
EAN/GTIN:
     5059040999619
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland anschlussleitung
Kontakt-Format = 3
Serie = GST18
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Weiß
Typ = Konfektioniertes Kabel
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP40
Drahtgröße = 1.5 mm²
Kabellänge = 3m
Zugentlastung = Ja
Kontaktbeschichtung = Zinn

DIN VDE 0628, EN/IEC 61535 (Entwurf). Kabelsätze. GST18 Kabelsätze in verschiedenen Kombinationen und Längen 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> flexibles Kabel
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
GST18
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Weiß
Typ:
Konfektioniertes Kabel
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Drahtgröße:
1.5 mm²
Kabellänge:
3m
Zugentlastung:
Ja
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, 3 meter anschlussleitung, 3423282, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9223230032, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,47*
€ 5,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,76*
€ 7,22*
1
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,35*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,82651*
€ 8,38651*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,2556*
€ 9,0056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
92.232.1004.2
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.