Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-3423226
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.031.3258.1
EAN/GTIN:
     5059040999770
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wieland leuchtensteckverbinder
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = GST18
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Schwarz
Typ = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP20
Drahtgröße = 0.5 → 2.5 mm²
Anschlussart = Schrauben

DIN VDE 0628, EN/IEC 61535 (Entwurf). UL 1977-Zulassung, für den Einsatz in Daten-, Signal-, Steuer- und Versorgungsanwendungen. Stecker und Buchsen für Kabelmontage. Mit normalem Schraubanschluss und mit oder ohne Zugentlastung lieferbar. Ausführungen mit Zugentlastung rückseitig mit einer Haube versehen. Auch Ausführungen mit Federkraftanschluss (Snap-In) lieferbar
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
GST18
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Typ:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Drahtgröße:
0.5 → 2.5 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 3423226, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wieland, 9203132581, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,39*
€ 34,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,47*
€ 29,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
92.232.1000.2
ab € 7,61*
Zubehör
Wieland
Z7.410.8153.0
ab € 0,57*
Zubehör
Wieland
92.032.3358.1
ab € 12,58*
Zubehör
Wieland
92.032.3358.0
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.