Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Aluminiumoxid Trennscheibe Ø 115mm / Stärke 3.2mm, Korngröße P36


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norton Aluminiumoxid Trennscheibe Ø 115mm / Stärke 3.2mm, Korngröße P36
Artikel-Nr.:
     108EL-3420924
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     66252831508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scheibendurchmesser = 115mm
Stärke = 3.2mm
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P36
Packungsinhalt = 5
Drehzahl max. = 13300U/min
Serie = Cutting Disc
Modell = BDX

Daran denken, dass unsachgemäßer Einsatz von Schleifscheiben zu Schäden oder Verletzungen führen kann; bitte die mitgelieferten Sicherheitsanweisungen beachten. BDX Schneid- und Schleifscheiben für eisenhaltiges Metall. Verstärkte Scheiben für den Einsatz an tragbaren Winkelschleifern und einigen stationären Maschinen Geeignet fürSchneidanwendungen aus Aluminiumoxid für eisenhaltige Metalle
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
115mm
Stärke:
3.2mm
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P36
Packungsinhalt:
5
Drehzahl max.:
13300U/min
Serie:
Cutting Disc
Modell:
BDX
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 115mm, dünnblech trennscheibe, trennscheibe norton, 3420924, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Norton, 66252831508, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1849239
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.