Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydralectric, BSP1/2 2/2-Wege Direkt Magnetventil 240 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-342017
Hersteller:
     Hydralectric
Herst.-Nr.:
     72004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 240 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Anschluss = BSP1/2
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Wasser
Typ = 2/2-Wege
Gehäusematerial = Nylon
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +60 °C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Anschluss:
BSP1/2
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Wasser
Typ:
2/2-Wege
Gehäusematerial:
Nylon
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +60 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, wegeventil 10 bar, 342017, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Hydralectric, 72004, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.