Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RNF-100 Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Rot, Ø 2.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3415887
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-3/32-2-STK
EAN/GTIN:
     5059040570986
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Schlauchdurchmesser = 2.4mm
Farbe = Rot
Schrumpfdurchmesser = 1.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = RNF-100

Der transparente Wärmeschrumpfschlauch ist NICHT schwer entflammbar und erfüllt NICHT die Norm UL/CSA. UL-Zulassung E35586, CSA - LR31929. RNF100-Wärmeschrumpfschlauch 2:1 (1,2 m Länge). Die Wärmeschrumpfschläuche der Serie RNF-100 wurden speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Es wird aufgrund seiner Fähigkeit, ausgezeichnete Isolierung und Zugentlastung für Aderendhülsen und -verbindungen sowie Kabelbündelung und Farbkodierung zu bieten, umfassend für zivile und militärische Anwendungen eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile. Sehr flexibel – passt sich unregelmäßigen Formen an Schwer entflammbar (nur Farben) Hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften für ein rundum gelungenes Ergebnis Bietet einen beständigen Schutz vor Flüssigkeiten und Lösungsmittel Werkstoff: Polyolefin – übliches Isoliermaterial, sehr flexibel und haltbar Ein Verhältnis von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Farbcodierte Kabel für leichte Identifikation Große Auswahl an Farben und Größen sind verfügbar Höhere Leistung bei erhöhten Temperaturen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +135 °C Mindestschrumpftemperatur: 95 °C Warum sollte ich Wärmeschrumpfschläuche der Serie RNF-100 verwenden? Die RNF-Serie wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und wird häufig sowohl in kommerziellen als auch in militärischen Anwendungen eingesetzt. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 2:1? Eine Hitzeschrumpfrate von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2.4mm
Farbe:
Rot
Schrumpfdurchmesser:
1.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RNF-100
Weitere Suchbegriffe: 3415887, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, RNF1003322STK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 3,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,90*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,01*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,20*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.