| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3410539 Herst.-Nr.: 3.50.0139.0 EAN/GTIN: 5059045227311 |
| |
|
| | |
| Material = Zink Scharniertyp = T-Scharnier Schließender Typ = Freischwingend Breite = 110.5mm Dicke = 15mm Befestigungsart = Schraub
Bündiges Scharnier. Für bündig mit Türrahmen abschließende Türen geeignet Zinkdruckgusslegierung, verchromt Belastbarkeit 23 kg Weitere Informationen: | | Material: | Zink | Scharniertyp: | T-Scharnier | Schließender Typ: | Freischwingend | Breite: | 110.5mm | Dicke: | 15mm | Befestigungsart: | Schraub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3410539, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Steinbach & Vollman, 35001390, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges |
| | |
| |