Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbach & Vollman Zink T-Scharnier T-Scharnier Freischwingend, 3.5mm x 71mm x 54mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Steinbach & Vollman Zink T-Scharnier T-Scharnier Freischwingend, 3.5mm x 71mm x 54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3410501
Hersteller:
     Steinbach & Vollman
Herst.-Nr.:
     3.50.0155.0
EAN/GTIN:
     5059045543992
Suchbegriffe:
Aufschraubscharnier
Aufschraubscharniere
Kreuzgehänge
T-Band
Material = Zink
Scharniertyp = T-Scharnier
Schließender Typ = Freischwingend
Breite = 71mm
Dicke = 3.5mm
Befestigungsart = Schraub

Kleines versetztes Scharnier, 20 mm. Verchromte Zinkdruckgusslegierung 12 kg Belastung
Weitere Informationen:
Material:
Zink
Scharniertyp:
T-Scharnier
Schließender Typ:
Freischwingend
Breite:
71mm
Dicke:
3.5mm
Befestigungsart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Türkreuzgehänge, Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, aufschraubscharnier, 3410501, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Steinbach & Vollman, 35001550, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,42*
€ 82,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,42*
€ 52,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.