Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JG Speedfit Adapter Mit Gewinde CPVC Gerade für 15mm 1/2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3406596
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     PM011514E
EAN/GTIN:
     5059045541950
Suchbegriffe:
3406596
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohre und Winkelstücke
PVC-Rohrverschraubungen
Fitting Typ = Adapter
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Material = CPVC
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 15mm
Thread-Standard = BSP
Gewindegröße = 1/2Zoll

Gerader Adapter
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Adapter
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Material:
CPVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
15mm
Thread-Standard:
BSP
Gewindegröße:
1/2Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,91667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.