Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YAR 205-100-2F Kugellagereinsatz aus Stahlblech, 56mm x 108mm, Innen-Ø 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF YAR 205-100-2F Kugellagereinsatz aus Stahlblech, 56mm x 108mm, Innen-Ø 25.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3398899
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 205-100-2F
EAN/GTIN:
     5059041584913
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Innendurchmesser = 25.4mm
Material = Stahlblech
Nabe-Höhe = 28.3mm
Größe Montagebohrung = 10mm
Länge = 108mm
Tiefe = 32mm
Gesamthöhe = 56mm
Montagebohrung Mittenabstand = 86mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25.4mm
Material:
Stahlblech
Nabe-Höhe:
28.3mm
Größe Montagebohrung:
10mm
Länge:
108mm
Tiefe:
32mm
Gesamthöhe:
56mm
Montagebohrung Mittenabstand:
86mm
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, Spindellager, spindellager skf, spindellager, 3398899, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, YAR2051002F, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,73*
1 Tag
396
1
€ 7,90*
ab € 11,25*
€ 15,82*
1 Tag
396
1
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 16,09*
5 Tage
396
1
€ 10,00*
ab € 12,28*
€ 17,18*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,06*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.