Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Schrägkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 30mm, Breite 9mm Offene Bauweise 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3398350
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7200 BE
EAN/GTIN:
     5059041885508
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 30mm
Axiallager-Breite = 9mm
Kugellager = Einreihiges Schrägkugellager
End Typ = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.35kN
Dynamische Traglast = 7.02kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Flanschaussendurchmesser = 30mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
30mm
Axiallager-Breite:
9mm
Kugellager:
Einreihiges Schrägkugellager
End Typ:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.35kN
Dynamische Traglast:
7.02kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Flanschaussendurchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, linearkugellager skf lbbr 10, führungslager, skf führungslager, 3398350, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 7200BE, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,65*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.