Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 10mm 16mm Rot PVC Übertragung 15 bar für Druckluft x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3396130
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3396130
EAN/GTIN:
     5056111987773
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 16mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 15 bar
Einsatzbereiche = Druckluft
Erfüllte Normen = ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Farbe = Rot
Länge = 25m
Verstärkt = Ja

BS6066, ISO5774. Betriebsdruck bei +23 °C. Verstärkter Mehrzweck-PVC-Schlauch, RS Pro. Dieser transparente PVC-Schlauch von RS Pro ist perfekt für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet, sei es für den Heimwerker oder den kommerziellen Einsatz. Der EC-konforme Schlauch mit geringer Toxizität ist zuverlässig und äußerst langlebig. Dieser Schlauch von RS Pro eignet sich für Flüssigkeiten wie Wasser, Kraftstoffe, Öle und andere Chemikalien, ist auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet und kann für Luft- und Gasanwendungen verwendet werden. Dieses universal einsetzbare, hochwertige Multitalent ist universal beliebt, besonders für die Beförderung von Luft und Wasser. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Flexibilität für hohe Benutzerfreundlichkeit. Beständig gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien einschließlich vieler Säuren / Basen. Abriebfest. Dickere Wand sorgt für Lebensdauer bei mittlerer bis hoher Beanspruchung für verbesserte Abriebbeständigkeit. Speziell ausgewählte hochfeste Polyesterfasern, die beim optimalen Geflechtwinkel von 54° 44' (54,73°) verwendet werden, sorgen für einen effektiven und ausgewogenen Hochdruckschlauch. EG-konform für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt. RoHS-konform. Gefertigt aus cadmium- und silikonfreien Materialien mit einem speziellen PVC, das den Beigeschmack von Trinkwasser verringern kann. Betriebstemperatur = –15 °C bis +60 °C. Hergestellt gemäß ISO 5774. Sicherheitsfaktor 4:1. Anwendungen. Häufig verwendet in der Wohnwagenindustrie für den Transport von Wasser und Chemikalien. Beliebt für Pharma-/wissenschaftliche Anwendungen zur Übertragung von Chemikalien. Luftanwendungen wie z. B. Druckluftwerkzeuge. Für die Übertragung von Lebensmittelsubstanzen und Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
16mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
15 bar
Einsatzbereiche:
Druckluft
Erfüllte Normen:
ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Farbe:
Rot
Länge:
25m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, abriebfest, schlauch, abriebfest, 3396130, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CR1025RD0025RS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,68*
€ 31,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 57,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
Zubehör
RS Pro
795360
ab € 9,05*
Zubehör
RS Pro
795483
ab € 14,61*
Zubehör
RS Pro
795540
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.