Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Polypropylen Schwimmerschalter Horizontal, NAMUR, -20°C → +70°C, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3395200
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     LFL1-CK-N-PVC5
EAN/GTIN:
     5059040256217
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = NAMUR
Gehäusematerial = Polypropylen
Kabellänge = 5m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Strom max. = 2,2 mA
Druck max. = 3bar
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

LFL1 - Schwimmerschalter, NAMUR. Eingensicherer NAMUR-Ausgang Hülsenform für kleine Zugangsöffnungen Kugelform für großen Auftrieb
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
NAMUR
Gehäusematerial:
Polypropylen
Kabellänge:
5m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Strom max.:
2,2 mA
Druck max.:
3bar
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, pepperl+fuchs proz. schwimmerschalter, schwimmerschalter, schwimmerschalter 5m, 3395200, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, LFL1CKNPVC5, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.