Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 FS Durchflussregler, 240 V 0.9 l/min, Relais Ausgang, Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 FS Durchflussregler, 240 V 0.9 l/min, Relais Ausgang, Anschluss Kabel
Sensata / Cynergy3 FS Durchflussregler, 240 V 0.9 l/min, Relais Ausgang, Anschluss Kabel
Sensata / Cynergy3 FS Durchflussregler, 240 V 0.9 l/min, Relais Ausgang, Anschluss Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-3389823
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     FS15LF
EAN/GTIN:
     5059040030589
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Durchflussrate max. = 0.9 l/min
Anschluss = Kabel
Steuerausgang = Relais
Versorgungsspannung = 240 V
Rohrdurchmesserbereich = 15 mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Nennstrom = 600 mA

Cynergy3 DurchflusserkennungsschalterDer Cynergy3 Durchflusserkennungsschalter hat eine maximale Durchflussmenge von 0,90 l/min für den Einsatz in Flüssigkeitsdurchflusssystemen bei Drücken von bis zu 10 bar und Temperaturen bis zu 85 °C. Sein Design basiert auf einem beweglichen Magneten und einem festen Reed-Schalter mit einer geringen Durchflussbegrenzung. Dieser Schalter ist nur für den Einsatz in Flüssigkeiten vorgesehen und sollte nicht in Systemen mit erheblichen Mengen fester Partikel verwendet werden. Dieser Durchflussschalter kann horizontal oder vertikal montiert werden und hat eine minimale Durchflussbegrenzung. Er wird idealerweise in Wasser verwendet, kann aber auch in schwach sauren Flüssigkeiten verwendet werden. Hinweis: Nicht zu verwenden in gechlorten FlüssigkeitenEigenschaften und Vorteile15-mm- und 22-mm-Rohrausführungen Ausführung mit niedrigem Durchfluss in einem 15-mm-Rohr erhältlich Der Freigabedurchfluss beträgt 0,25 l/min Einsatz in kaltem und heißem Wasser bis zu 85 °C. Hauptsächlich für den Einsatz mit heißem oder kaltem Wasser Sie können jedoch auch mit einer Vielzahl von Chemikalien verwendet werden Der Nenndruck beträgt maximal 150 psi Schaltstrom: 1 A DC oder AC (eff.) Schaltspannung: 240 V dc oder AC (eff.) Die Schaltleistung beträgt 15 W (15 VA) ohmsche LastenAnwendungenDurchflussmessung und Dosiersteuerung Industrielle AnwendungenZertifizierungenZulassung: WRAS
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
0.9 l/min
Anschluss:
Kabel
Steuerausgang:
Relais
Versorgungsspannung:
240 V
Rohrdurchmesserbereich:
15 mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Nennstrom:
600 mA
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Massenflussmesser, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, massenflussmesser, 3389823, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, FS15LF, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,16*
€ 35,96*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 25,06*
€ 36,75*
€ 5,90*
ab € 24,28*
€ 38,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
John Guest
CM011514S
ab € 6,08*
Zubehör
John Guest
PSE3201W
ab € 3,78*
Zubehör
John Guest
15MC(1/2)BRASS
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.