Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF40 Nylon Schwimmerschalter Horizontal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 RSF40 Nylon Schwimmerschalter Horizontal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
Sensata / Cynergy3 RSF40 Nylon Schwimmerschalter Horizontal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
Sensata / Cynergy3 RSF40 Nylon Schwimmerschalter Horizontal 120V, Schließer/Öffner, -20°C → +75°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-3389700
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF43Y100RF
EAN/GTIN:
     5059040030084
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = Schließer/Öffner
Gehäusematerial = Nylon
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Nitril
Serie = RSF40
Erfüllte Normen = WRAS

Geeignet für die Signalschaltung und für den Einsatz mit Miniaturrelais mit Transistoreingang/niedriger Leistung und Spulentstörung. Nicht geeignet für induktive oder Einschaltstromlasten (z. B. Glühlampen). Horizontale Schwimmschalter Cynergy3. Cynergy3 bietet eine Vielzahl von horizontalen Schaltern mit WRAS-Zulassung und einer niedrigen kostengünstigen kompakte Bauweise an. Diese horizontalen Schwimmerschalter bestehen aus einem Reed-Schalter und einem drehbaren Betätigungsmagnet, und sie können für den Schließer- oder Öffnerbetrieb verwendet werden. Die Schaltfunktion kann umgekehrt werden, indem der Schwimmerschalter so montiert wird, dass sich der Schwimmer anstelle nach unten vom Körper weg nach oben bewegen kann. WRAS-Zulassung erklärt. WRAS ist der Standard gegen Verschwendung, Missbrauch, übermäßige Leistungsaufnahme oder Verschmutzung der Wasserversorgung und muss über eine geeignete Qualität und Standard verfügen. Welche Materialien stehen zur Auswahl?. Nylon Polypropylen Polypropylensulfid (PPS). Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur: –10 °C bis +120 °C Schließer- oder Öffner-Ausgang. Die Schaltfunktion kann durch Drehen der Einheit um 180° umgekehrt werden. Auswahl an Dichtungswerkstoffen: Silikon, Nitril, Viton oder eine Kombination aus Silikon und Nitril Mit Anschlusslitzen M12-Anschlussstecker Interner und externer Einbau in einem Tank B>UL-Zulassung. Typische Anwendungen:. Diese horizontalen Schalter von Cynergy3 werden in der Regel in Verkaufsautomaten, kommerziellen Waschmaschinen und Verdampfereinheiten eingesetzt.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
Schließer/Öffner
Gehäusematerial:
Nylon
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Nitril
Serie:
RSF40
Erfüllte Normen:
WRAS
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Miniaturrelais, Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, miniaturrelais, 3389700, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF43Y100RF, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,29*
€ 14,02*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 17,12*
€ 25,31*
1
€ 5,90*
ab € 17,01*
€ 26,33*
3
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 31,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.