Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler Encoderrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hengstler Encoderrad
Artikel-Nr.:
     108EL-3372409
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 601 151
EAN/GTIN:
     5060641271059
Suchbegriffe:
Drehgeber-Messrad
drehgeber messrad
Zubehörtyp = Encoderrad
Bohrungsdurchmesser = 10mm

Aluminium-Messräder, Umfang 500 mm. Umfang 500 mm, Laufflächenbreite 25 mm, Bohrung 10 mm Verwendbar an mech. Zählern sowie Drehgebern mit 10mm Welle Aluminiumdruckguß mit Profilbelag Profil 2B : mit griffigem verschleißarmen Profil-Gummibelag für Anwendungen bei Papier, Pappe, Kabelmessung, fettfreie Metalle, Vlies, Holz sowie weiche und harte Kunststoffe Profil 6: mit Kunststoffbelag für Anwendungen bei Draht, gefetteten Metallen und Stahlprofilen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Encoderrad
Bohrungsdurchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 3372409, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Hengstler, 0601151, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,89*
€ 78,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,39*
€ 81,58*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 167,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hengstler
0 601 049
ab € 34,64*
Ähnlich
Hengstler
0 601 063
ab € 60,60*
Ähnlich
Hengstler
0 601 156
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.