Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Sicherungsringzange, gebogen 215 mm 40 → 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 215 mm 40 → 100 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 215 mm 40 → 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3371434
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 21 J31 SB
EAN/GTIN:
     4003773058267
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 215 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Sprengring-Bereich = 40 → 100 mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
215 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Sprengring-Bereich:
40 → 100 mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange knipex, seegering zange, 3371434, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4421J31SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 12,49*
€ 16,30*
1
€ 5,46*
ab € 13,60*
€ 19,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 19,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,81*
€ 20,11*
1
€ 3,90*
ab € 15,42*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416781
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.