Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Sicherungsringzange, gebogen 225 mm 40 → 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 225 mm 40 → 100 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 225 mm 40 → 100 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 225 mm 40 → 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3371399
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 11 J3 SB
EAN/GTIN:
     4003773058229
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Material/Stoff = CrV-Stahl
Sprengring-Bereich = 40 → 100 mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Sprengring-Bereich:
40 → 100 mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange knipex, seegering zange, 3371399, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4411J3SB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 11,94*
€ 15,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,66*
1
€ 5,46*
ab € 12,98*
€ 18,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 18,50*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,10*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416775
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.