| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-336674 Herst.-Nr.: ED57672 EAN/GTIN: 5059045882015 |
| |
|
| | |
| Montageart = THT Kontaktanordnung = SPST Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Gleiter Kontaktnennstrom = 1 A @ 100 V
Sofern nicht anders angegeben, eignen sich diese Schalter nicht zur Tauchreinigung. Seitliche Betätigungsschalter. In einer Reihe von Konfigurationen erhältlich Umschalter (SPDT) haben Schaltgliedkontakte (Stiftpaare entlang einer Seite des Schalters müssen verbinden sein, um eine Umschaltwirkung zu erreichen) Geeignet für potenzialfreie Stromkreisschaltungen Nennwert nicht schaltend: 5 A bei 100 V AC Kontaktwiderstand: 10 mΩ Weitere Informationen: | | Montageart: | THT | Kontaktanordnung: | SPST | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | Gleiter | Kontaktnennstrom: | 1 A @ 100 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, codierschalter, 336674, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, ERG, ED57672, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| | |
| |