Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 Vdc, 10 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-336019
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0603-02W
EAN/GTIN:
     5059045977773
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten 11x43
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Weiß
Nennspannung = 12 Vdc
Lichtstärke = 10 lm
Länge = 43 mm
Durchmesser = 10.5mm
Stromstärke = 20 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336-148 336-148. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 42 mm. Eine Anordnung von LED-Chips in einem traditionellen Festoon-Leuchtengehäuse aus Glas, für den Kfz-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
12 Vdc
Lichtstärke:
10 lm
Länge:
43 mm
Durchmesser:
10.5mm
Stromstärke:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, 336019, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE060302W, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
2910F-42
ab € 3,88*
Zubehör
JKL Components
2910F-47
ab € 0,38*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.