Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3353739 Herst.-Nr.: 05002946001 EAN/GTIN: 4013288142801 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Umkehrbare Schraubendreherklinge Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Abtriebsgröße = 6 mm Klingenlänge = 175 mm Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom
84 Kombinationsklinge für InnensechskantschraubenKombinationsklinge für Vario-Griffe. Die doppelseitigen Klingen bestehen aus hochwertigem Bitmaterial und sind daher besonders Durable. Die Wera Black Point-Spitze bietet eine perfekte Passform und optimierten Korrosionsschutz.Kombinations-Klingen-Sechskant-Kugelkopf/Sechskant für Vario-Griff Verchromtes sechseckiges Material, 6 mm Die Black Point-Spitze bietet eine perfekte Passform mit optimiertem Korrosionsschutz 2 Laufwerke auf einem Blade84 Kombinationsklinge für Innensechskantschrauben, 6 x 175 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Umkehrbare Schraubendreherklinge | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Abtriebsgröße: | 6 mm | Klingenlänge: | 175 mm | Oberflächen-Finish: | Schwarze Spitze, Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Innensechskant-Kombiklinge, Kombiklinge (Innensechskant), Kombiklinge Innensechskant, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wera kombiklinge innensechskant, kombiklinge (innensechskant), innensechskant-schraubendreher 6mm, 3353739, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05002946001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,92* | € 5,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,01* | € 5,29* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,01* | € 5,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,03* | € 5,32* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,02* | € 6,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|