Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3353701
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002938001
EAN/GTIN:
     4013288142863
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Schraubendreher Typ = Umkehrbare Schraubendreherklinge
Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf
Abtriebsgröße = 3 mm
Klingenlänge = 175 mm
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

84 Kombinationsklinge für InnensechskantschraubenKombinationsklinge für Vario-Griffe. Die doppelseitigen Klingen bestehen aus hochwertigem Bitmaterial und sind daher besonders Durable. Die Wera Black Point-Spitze bietet eine perfekte Passform und optimierten Korrosionsschutz.Kombinations-Klingen-Sechskant-Kugelkopf/Sechskant für Vario-Griff Verchromtes sechseckiges Material, 6 mm Die Black Point-Spitze bietet eine perfekte Passform mit optimiertem Korrosionsschutz 2 Laufwerke auf einem Blade84 Kombinationsklinge für Innensechskantschrauben, 3 x 175 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Umkehrbare Schraubendreherklinge
Spitzentyp:
Sechskant Kugelkopf
Abtriebsgröße:
3 mm
Klingenlänge:
175 mm
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,97*
3 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,24*
7 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 5,26*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,55*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,34*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.