Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann THT DIP-Schalter 10-stellig, Kontakte vergoldet 150 mA @ 24 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-334943
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     P60A701
EAN/GTIN:
     5059045925736
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldeter und vernickelter rostfreier Stahl
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C
Nennspannung = 24V dc

Löttemperatur: max. 340 °C das für max. 2 s (Kolben mit max. 40 Watt) oder 260 °C für max. 10 s. Dreh-Codierschalter. Gegen Flussmittel abgedichtet und im Prozess waschbar Kontaktbelastbarkeit: 150 mA @ 24 Vdc Kontaktwiderstand: ;80 mΩ Lebensdauer: >10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele Positiver Federrückzug Vergoldete Kontakte Ausführungen für Durchsteck- und Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldeter und vernickelter rostfreier Stahl
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +85°C
Nennspannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, codierschalter hartmann, codierschalter, 334943, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Hartmann, P60A701, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann
U655
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.