Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-SI Speicherdrossel Induktivität, Ferrit-Kern, 26 μH, ±20%, 10.3A, Anschlusskabel / R-DC 15mΩ, Ø 28.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3349229
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744150
EAN/GTIN:
     5059042807929
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 26 μH
Gleichstrom max. = 10.3A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 15mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 28.5mm
Tiefe = 14.5mm
Abmessungen = 28.5 (Dia.) x 14.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 11.5mm
Serie = WE-SI
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
26 μH
Gleichstrom max.:
10.3A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
15mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
28.5mm
Tiefe:
14.5mm
Abmessungen:
28.5 (Dia.) x 14.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
11.5mm
Serie:
WE-SI
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 3349229, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 744150, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.