Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-SI Speicherdrossel Induktivität, Ferrit-Kern, 1,619 mH, ±20%, 1.8A, Anschlusskabel / R-DC 480mΩ, Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3349207
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7441110
EAN/GTIN:
     5059042779936
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 1,619 mH
Gleichstrom max. = 1.8A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 480mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 30mm
Tiefe = 14.5mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 14.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 12.5mm
Serie = WE-SI
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,619 mH
Gleichstrom max.:
1.8A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
480mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
30mm
Tiefe:
14.5mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 14.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
12.5mm
Serie:
WE-SI
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 3349207, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7441110, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.