Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-SI Speicherdrossel Induktivität, Ferrit-Kern, 630 μH, ±20%, 3.1A, Anschlusskabel / R-DC 175mΩ, Ø 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth WE-SI Speicherdrossel Induktivität, Ferrit-Kern, 630 μH, ±20%, 3.1A, Anschlusskabel / R-DC 175mΩ, Ø 31mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3349190
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744137
EAN/GTIN:
     5059042794298
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 630 μH
Gleichstrom max. = 3.1A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 175mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 31mm
Tiefe = 15mm
Abmessungen = 31 (Dia.) x 15mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 13mm
Serie = WE-SI
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
630 μH
Gleichstrom max.:
3.1A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
175mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
31mm
Tiefe:
15mm
Abmessungen:
31 (Dia.) x 15mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
13mm
Serie:
WE-SI
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 3349190, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 744137, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.