Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-SI Speicherdrossel Induktivität, Ferrit-Kern, 890 μH, ±20%, 2A, Anschlusskabel / R-DC 400mΩ, Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3349178
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744119
EAN/GTIN:
     5059042805017
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 890 μH
Gleichstrom max. = 2A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 400mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 30mm
Tiefe = 14mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 14mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 13mm
Serie = WE-SI
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
890 μH
Gleichstrom max.:
2A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
400mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
30mm
Tiefe:
14mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 14mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
13mm
Serie:
WE-SI
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 3349178, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 744119, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.