Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-SI Speicherdrossel Induktivität, Ferrit-Kern, 75 μH, ±20%, 5.8A, Anschlusskabel / R-DC 40mΩ, Ø 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3349140
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744133
EAN/GTIN:
     5059042334760
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
speicherdrossel
Induktivität = 75 μH
Gleichstrom max. = 5.8A
Montageart = Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max. = 40mΩ
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 24mm
Tiefe = 13mm
Abmessungen = 24 (Dia.) x 13mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 11.5mm
Serie = WE-SI
Betriebstemperatur min. = -25°C

Wurth Ringkerndrosseln Serie WE-FI/SI. Drahtinduktivitäten der Serie WE-FI von Würth Elektronik haben einen magnetischen Pulverkern und sind ideal für die Verwendung als Lagerentstörer in Chopper-Reglern oder als Filter oder Glättungsdrosseln zur Entstörung in Thrystor- oder Triac-Schaltkreisen geeignet. Die Nennwerte basieren auf Empfehlungen der verschiedenen Hersteller von Chopper-Regler-ICs. Anwendungsbereich. Geringe Eisenverluste Gute Lagerfähigkeit Geringes abgestrahltes Rauschen Verzinnte Lötanschlussklemmen für eine einfache Montage Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis Induktivitätstoleranz: ±20 %. Filter-/Glättungsdrosseln bis 10 MHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
75 μH
Gleichstrom max.:
5.8A
Montageart:
Anschlusskabel
Gleichstromwiderstand max.:
40mΩ
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
24mm
Tiefe:
13mm
Abmessungen:
24 (Dia.) x 13mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
11.5mm
Serie:
WE-SI
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 3349140, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 744133, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 2,34*
1 Tag
23
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.