| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3341528 Herst.-Nr.: 6001 EAN/GTIN: 5060641288569 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 12mm Außendurchmesser = 28mm Kugellager = Rillenkugellager Axiallager-Breite = 8mm End Typ = Offen Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 2.36kN Material = Stahl Käfigmaterial = Stahl Axiallager-Typ = Glatt Dynamische Traglast = 5.4kN Bohrung Typ = Parallel Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 12mm | Außendurchmesser: | 28mm | Kugellager: | Rillenkugellager | Axiallager-Breite: | 8mm | End Typ: | Offen | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 2.36kN | Material: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahl | Axiallager-Typ: | Glatt | Dynamische Traglast: | 5.4kN | Bohrung Typ: | Parallel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 3341528, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6001, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,32* | € 1,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 1,94* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,53* | € 2,22* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,07* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|